Riferimenti
Festo:MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG
Rubix:160000000596540
Produttore:526781
EAN:4052568259532

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | manometro |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 526781-MANOMETRO MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG
Manometro MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG Con unità di visualizzazione in bar, intervallo regolabile rosso/verde. Indicante il campo [MPa]=0 - 1 MPa, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=50, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea
pressure gauge MA-50-1,0-R1/4-MPA-E-RG With display unit in MPa, adjustable red/green range. Display range=0 - 1 MPa, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=50, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x70x95 mm |
|---|---|
| Peso | 118 g |
| Tipologia | manometro |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | ottone;abs (custodia);pmma (schermo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione