159598-MANOMETRO A FLANGIA FMA-50-2,5-1/4-EN

Manometro flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FMA-50-2,5-1/4-EN
Rubix:160000000584489
Produttore:159598
EAN:4052568071646
159598-MANOMETRO A FLANGIA FMA-50-2,5-1/4-EN

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio2,5 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159598-MANOMETRO A FLANGIA FMA-50-2,5-1/4-EN


Manometro a flangia FMA-50-2,5-1/4-EN Con Unità  di indicazione in bar e psi. Intervallo di visualizzazione [bar]=0 - 2,5 bar, Conforme alla norma=EN 837-1, Dimensioni nominali manometro=50, Costruzione=Manometro a molla tubolare, Fissaggio=Montaggio a pannello

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x71x60 mm
Peso108,9 g
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio2,5 bar
€ 38,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione