130849-ANELLO DI TENUTA OK-M3

OK Anello di tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:OK-M3
Rubix:160000000581391
Produttore:130849
EAN:4052568025694
130849-ANELLO DI TENUTA OK-M3

Riepilogo info tecniche

Tipologiaok anello di tenuta
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130849-ANELLO DI TENUTA OK-M3


Anello di tenuta OK-M3 Per sigillare (a vite) perni filettati. Basata sullo standard=ISO 16030, Dimensione contenitore=1, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 10 bar, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:4:4], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione di lubrificazione possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Tipologiaok anello di tenuta
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialeconforme alla normativa rohs
Paese d'origineJP
Codice doganale40169300
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione