34638-ANELLO DI TENUTA OL-3/4

OL Anello di tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:OL-3/4
Rubix:160000000580150
Produttore:34638
EAN:4052568023188
34638-ANELLO DI TENUTA OL-3/4

Riepilogo info tecniche

Tipologiaol anello di tenuta
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio30 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 34638-ANELLO DI TENUTA OL-3/4


Anello di tenuta OL-3/4 A tenuta, con corpo metallico. Basato sulla norma=ISO 16030, Dimensioni contenitore=1, Pressione d'esercizio=-0,95 - 30 bar, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 100 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x10x4 mm
Peso1,22 g
Tipologiaol anello di tenuta
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Pressione massima di esercizio30 bar
Materialeconforme alla normativa rohs
Paese d'origineDE
Codice doganale84849000
€ 1,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione