525726-MANOMETRO MA-40-16-R1/8-E-RG

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MA-40-16-R1/8-E-RG
Rubix:160000000596341
Produttore:525726
EAN:4052568046477
525726-MANOMETRO MA-40-16-R1/8-E-RG

Riepilogo info tecniche

Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 525726-MANOMETRO MA-40-16-R1/8-E-RG


Manometro MA-40-16-R1/8-E-RG Con unità di visualizzazione in bar, intervallo regolabile rosso/verde. Indicante il campo [bar]=0 - 16 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=40, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x55x57 mm
Peso102,4 g
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialeabs (alloggiamento); pmma (finestra d'ispezione); ottone (trunnion avvitato)
Paese d'originePL
Codice doganale90262040
€ 25,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore