Riferimenti
Festo:MA-40-10-1/8
Rubix:160000000594651
Produttore:359874
EAN:4052568045791

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | manometro |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 359874-MANOMETRO MA-40-10-1/8
Manometro MA-40-10-1/8 Intervallo di indicazione [bar]=0 - 10 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=40, Struttura=manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su linea
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 59x50x55 mm |
|---|---|
| Peso | 68 g |
| Tipologia | manometro |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione