IMBRACATURA ANTICADUTA 886573

KIT PER TETTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:886573
Rubix:999210127015831
EAN:3660338399961
IMBRACATURA ANTICADUTA 886573

Riepilogo info tecniche

Numero di punti di attacco2

Documenti

Dettagli del prodotto : IMBRACATURA ANTICADUTA 886573


Norme: EN361:2002; EN353-2:2002; EN358:1999; EN362:2004; EN795:2012
Kit da tetto “Comfort” comprendente un’imbracatura e kit arresto caduta G-FALL 1 (Cod. 849113), un sistema di arresto caduta compatto su corda Kernmantle, multiuso, una linea di ancoraggio composta da corda Kernmantle in poliammide, diametro 11 mm, lunghezza 10 m, un’imbracatura di ancoraggio intessuta, larghezza 20 mm, lunghezza 1,20 m e un moschettone con bloccaggio a vite (Cod. 849119). Fornito in uno zaino.

Punti di forza

Essenziale quando si lavora sui tetti grazie alla funzione di bloccaggio manuale del dispositivo di arresto caduta

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di punti di attacco2
138,14 IVA esclusa
/ Unità
168,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione