IMBRACATURA ANTICADUTA 849123

Kit pronto all'uso impiego + cordino + moschettone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:849123
Rubix:170000000535433
EAN:3660338091414
IMBRACATURA ANTICADUTA 849123

Riepilogo info tecniche

Numero di punti di attacco2

Documenti

Dettagli del prodotto : IMBRACATURA ANTICADUTA 849123


Norma: EN355: 2002 - EN361:2002

Kit per lavoro su impalcature e tetti composto da 1 imbracatura anticaduta G-FALL 1 (rif. 849113), 1 fune anticaduta intrecciata con assorbitore (rif. 849121).
APPLICAZIONI
Kit pronto all'uso per lavori in quota in altezza con spostamenti inferiori a 2 m. Tetti, impermeabilizzazione, carpenteria, impalcature, contenimento del lavoro.
PUNTI DI FORZA
Borsa da trasporto eco-responsabile.

Punti di forza

L'assorbitore di energia riduce l'impatto in caso di caduta inferiore a 6 kN

Applicazioni

• Ready to use kit for work at height with displacements less than 2 m
• Roofing, sealing, carpenter, scaffolding.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di punti di attacco2
77,99 IVA esclusa
/ Unità
95,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione