MACHINE MONITORING QUICK COLLECT CMDT 391-K-SL

Kit sensore Quick Collect

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:CMDT 391-K-SL
Rubix:999201113001819
EAN:7316579126960
MACHINE MONITORING QUICK COLLECT CMDT 391-K-SL

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit sensore quickcollect
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MACHINE MONITORING QUICK COLLECT CMDT 391-K-SL


Questo sensore è un palmare facile da usare, abilitato alla tecnologia Bluetooth, che si connette ad applicazioni che funzionano con tablet e smartphone iOS e Android. Combinando il rilevamento delle vibrazioni e della temperatura, i dati complessivi possono essere visualizzati sul posto in tempo reale o inviati al cloud per analisi future. Il sensore è ideale per il personale addetto all'assistenza, all'affidabilità, alle operazioni o alla manutenzione nell'ambito di un programma di raccolta dati walk-around.

Punti di forza


- Richiede una formazione e un'esperienza minime
- Fornisce un feedback istantaneo sulle vibrazioni e sulla temperatura
- Consente di identificare precocemente i problemi dei macchinari rotanti
- Punto di ingresso economico e scalabile per una rotazione affidabile

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit sensore quickcollect
Altezza45 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore