0051080213-OLIO KLUBERPASTE 46 MR 401 60G

Küberpaste 46

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Klüber Lubrication:KLUBERPASTE 46 MR 401 60G
Rubix:160000000003169
Produttore:0051080213
0051080213-OLIO KLUBERPASTE 46 MR 401 60G

Dettagli del prodotto : 0051080213-OLIO KLUBERPASTE 46 MR 401 60G


OLIO

Punti di forza

• Easy assembly and disassembly of highly loaded frictional connections
• Prevents premature material ageing caused by tribo-corrosion and stick slip
• Can be used with many material combinations, including plastics and elastomers

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Quantità del paccotubo
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima150 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,93 IVA esclusa
/ Unità
32,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione