SANDFLEX LAME NASTRO 3857-27-0.9-EZ-M

Lama a nastro universale per piccole officine 3857 Easy-Cut

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bahco:3857-27-0.9-EZ-M
Rubix:160000001335628
EAN:7311518264833
SANDFLEX LAME NASTRO 3857-27-0.9-EZ-M
Riepilogo info tecniche
Lunghezza2450 mm
Larghezza27 mm
Spessore0,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SANDFLEX LAME NASTRO 3857-27-0.9-EZ-M


  • Le lame Easy-Cut offrono una gamma di applicazioni molto più ampia rispetto alle lame con denti tradizionali. Una lama taglia tutto
  • Sega a nastro Easy-Cut, con un innovativo design esclusivo a dente singolo per uso generale, manutenzione, produzione o officine di saldatura.
  • La geometria dei denti brevettata da Bahco è eccezionale e conferisce alla lama Easy-Cut forza, durata e versatilità.
  • Questa lama taglia un'ampia gamma di materiali e forme, quindi basta scegliere la lama adatta alle dimensioni del pezzo da lavorare.
  • Alcuni esempi: materiali ferrosi, materiali solidi, tubi, profili o fasci di tubi
  • Ideale per le piccole officine

Informazioni tecniche


Attributi
Peso191,9 g
Lunghezza2450 mm
Larghezza27 mm
Spessore0,9 mm
Materiale del corpoacciaio
Codice doganale82021000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,40 IVA esclusa
/ Unità
10,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione