Riferimenti
SCU:9645G
Rubix:160000000875357
EAN:8031591274732

Dettagli del prodotto : ANELLI SALDATI MM.2825 9645G
Qualità Bi-M42. Corrispondente ns. Art. 9607 G (Dentatura Variabile).
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 2825 mm |
|---|---|
| Larghezza | 27 mm |
| Spessore | 0,9 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Forma denti | dentatura variabile |
| Tipo di dentatura | dentatura variabile |
| Numero di denti per pollice | 3/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
