Lama per seghe a nastro

Benvenuto nella categoria Lame per seghe a nastro di RUBIX! Qui avrai accesso a una vasta gamma di lame di alta qualità per seghe a nastro. La nostra categoria di lame per seghe a nastro offre un'ampia scelta di opzioni per soddisfare le esigenze di vari settori e applicazioni.

Lame per seghe a nastro 

Le lame per seghe a nastro sono essenziali per tagli precisi ed efficienti in molti materiali, tra cui legno, metallo e plastica. Queste lame sono in grado di affrontare le difficili condizioni di lavorazione degli ambienti industriali e di produzione, offrendo prestazioni affidabili e capacità di taglio eccezionali.

Materiale delle lame 

La nostra categoria di lame per seghe a nastro comprende un assortimento completo di lame realizzate con materiali bimetallici. La struttura bimetallica combina la durezza e l'efficienza di taglio dei denti in acciaio ad alta velocità (HSS) con la flessibilità e la durata del materiale di supporto ad alta resistenza. Questa combinazione garantisce le massime prestazioni e la massima durata in condizioni di produzione difficili.

Design delle lame

Le nostre lame sono caratterizzate da diverse forme dei denti appositamente studiate per ottimizzare le prestazioni di taglio per applicazioni specifiche. Queste forme dei denti consentono un'efficiente rimozione dei trucioli, una riduzione delle forze e maggiore velocità di taglio, con conseguenti tagli puliti e precisi e una maggiore durata della lama.

Dimensioni delle lame

Offriamo lame di varie larghezze, tra cui 54 mm, per garantire la compatibilità con un'ampia gamma di modelli e applicazioni di seghe a nastro. Sia che tu abbia bisogno di una lama per usi generici o di un prodotto per attività più specializzate, la nostra selezione soddisfa le diverse esigenze di taglio e i requisiti di produzione.

Categoria lame per seghe a nastro di RUBIX

Comprendiamo l'importanza di avere strumenti da taglio affidabili e con elevate prestazioni. Ecco perché la nostra gamma di lame per seghe a nastro presenta prodotti di marchi rinomati, noti per la loro produzione di precisione e il rispetto dei rigorosi standard di qualità. Affidati a RUBIX per avere lame di alta qualità che garantiscono tagli precisi, prestazioni eccezionali e durata nel tempo.

Filtri
CATEGORIE
  • lama per seghe a nastro (13)
  • Marca
  • bahco
    (1)
  • greenband
    (4)
  • ri.f.stahl
    (2)
  • scu
    (2)
  • thunder blade
    (4)
  • 10 Prodotto(i) con 13 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo
    • bahco:3857-27-0.9-EZ-M
    • rubix:160000001335628
    • ean:7311518264833
    brand logo
    • Lunghezza2450 mm
    • Larghezza27 mm
    • Spessore0,9 mm
    8,40 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • scu:9629GC
    • rubix:160000000895448
    • ean:8031591431524
    brand logo
    • Lunghezza1335 mm
    • Larghezza13 mm
    • Spessore0,65 mm
    17,44 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logobrand logo
    • scu:9645G
    • rubix:160000000875357
    • ean:8031591274732
    brand logo
    • Lunghezza2825 mm
    • Larghezza27 mm
    • Spessore0,9 mm
    36,40 IVA esclusa
    / Unità
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    brand logo
    • greenband:2450X27X0,9 Z6/10 M42 PLUS
    • rubix:999180600099032
    brand logo
    23,50 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logo
    • greenband:2450X27X0,9 Z4/6 M42 PLUS
    • rubix:999180600099029
    brand logo
    23,50 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logo
    • thunder blade:3851-27X0,9X2450-4/6
    • rubix:999200908002861
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    4 varianti
    brand logo
    • greenband:2450X27X0,9 Z5/8 M42 PLUS
    • rubix:999180600099031
    brand logo
    23,50 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logo
    • ri.f.stahl:9#12709R02700991027
    • rubix:999190200051760
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logo
    • greenband:3010X27X0,9 Z3/4 M42 PLUS
    • rubix:999180600099045
    brand logo
    28,88 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logo
    • ri.f.stahl:9B14113P05500
    • rubix:999200903000375
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione