ANELLI SALDATI MM.1335 9629GC
Anelli saldati di seghe a nastro bimetalliche
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SCU:9629GC
Rubix:160000000895448
EAN:8031591431524


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 1335 mm |
|---|---|
| Larghezza | 13 mm |
| Spessore | 0,65 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI SALDATI MM.1335 9629GC
Qualità Bi-M42. Corrispondente ns. Art. 9607 G (Dentatura Variabile).
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 1335 mm |
|---|---|
| Larghezza | 13 mm |
| Spessore | 0,65 mm |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Forma denti | dentatura variabile |
| Tipo di dentatura | dentatura variabile |
| Numero di denti per pollice | 8/12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione