LAMA PER SEGA A GATTUCCIO LEGNO HCS 854371

Lama per sega a gattuccio legno HCS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:854371
Rubix:170000000536291
EAN:3660338101472
LAMA PER SEGA A GATTUCCIO LEGNO HCS 854371

Riepilogo info tecniche

Lunghezza130 mm
Materialehcs
Tipologialama per sega a sciabola

Documenti

Dettagli del prodotto : LAMA PER SEGA A GATTUCCIO LEGNO HCS 854371


Ambiti di applicazione:
Legno da costruzione, pannelli in legno, pannelli di truciolato medio (densità 6-60 mm), compensato. Materiali plastici < 100mm.
Configurazione: Lama HCS
Dentatura affilata, stradata
Taglio dritto e fine
Spessore di taglio: fino a 100 mm - Spessore della lama: 1,25 mm
Manico universale
Confezionamento: astuccio con 2 lame.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza130 mm
Materialehcs
Tipologialama per sega a sciabola
3,05 IVA esclusa
/ Pacchetto
3,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione