LAMA BIM TAGLI DAL PIENO WOOD AND METAL AIZ 20 AB 20X30 MM 1PZ 2608661640
Lama per tagli dal pieno BIM AIZ 20 AB Wood and Metal
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:2608661640
Rubix:160000000816192
EAN:3165140492430




Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 20 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio ad alto tenore di carbonio; acciaio ad alta velocità |
| Tipologia | lama per sega a immersione |
Dettagli del prodotto : LAMA BIM TAGLI DAL PIENO WOOD AND METAL AIZ 20 AB 20X30 MM 1PZ 2608661640
Lama per tagli dal pieno BIM AIZ 20 AB Wood and Metal 20 x 30 mm; AIZ 20 AB; Lama BIM per tagli dal pieno Wood and Metal; Esecuzione di aperture su mobili (ad esempio per consentire l?accesso ad una presa di corrente); Taglio di tubi in rame; Taglio di pannelli in plastica e polimeri
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 168x96x17 mm |
| Peso imballaggio | 35 g |
| Lunghezza | 20 mm |
| Materiale | acciaio ad alto tenore di carbonio; acciaio ad alta velocità |
| Tipologia | lama per sega a immersione |
| Confezione | confezione da 1 pezzo |
| Codice doganale | 82029980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione