COPPER WASHER 1/2 BSPP 0138 21 00

Legris Anello di tenuta in rame per G1/2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0138 21 00
Rubix:160000001715350
Produttore:0138 21 00
EAN:0820099119038
COPPER WASHER 1/2 BSPP 0138 21 00

Riepilogo info tecniche

Materialerame
Diametro interno21,1 mm
Diametro esterno25,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COPPER WASHER 1/2 BSPP 0138 21 00


Da utilizzare con corpo e dado per formare un raccordo a compressione Legris completo.

Consigliato per il collegamento a rame termoplastico, ottone o rame temprato. Garantisce una tenuta ottimale dell'installazione.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Rame
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/2
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Rondella di tenuta
Tipo di prodotto: Accessori per guarnizioni
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,002

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Peso imballaggio100 g
Materialerame
Diametro interno21,1 mm
Diametro esterno25,9 mm
60 mm
Codice doganale84842000
€ 0,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione