COPPER WASHER 26MM 0138 26 00

Legris Anello di tenuta in rame per M26

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0138 26 00
Rubix:160000001715353
Produttore:0138 26 00
EAN:0820099119120
COPPER WASHER 26MM 0138 26 00

Riepilogo info tecniche

Materialerame
Diametro interno26,3 mm
Diametro esterno30,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COPPER WASHER 26MM 0138 26 00


Da utilizzare con corpo e dado per formare un raccordo a compressione Legris completo.

Consigliato per il collegamento a rame termoplastico, ottone o rame temprato. Garantisce una tenuta ottimale dell'installazione.
Applicazioni: Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Robotica, Imballaggio
Materiale corpo: Rame
Dimensione filettatura attacco 1: M26
Tipo di connessione 1: Metrico
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Rondella di tenuta
Tipo di prodotto: Accessori per guarnizioni
Quantità per scatola: 50
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,003

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3 g
Peso imballaggio169 g
Materialerame
Diametro interno26,3 mm
Diametro esterno30,9 mm
60 mm
Codice doganale84842000
€ 1,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione