COPPER WASHER 12MM 0138 12 00

Legris Rondella di rame 138

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0138 12 00
Rubix:160000001715343
Produttore:0138 12 00
EAN:0820099118826
COPPER WASHER 12MM 0138 12 00

Riepilogo info tecniche

Materialerame
Diametro interno12,2 mm
Diametro esterno15,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COPPER WASHER 12MM 0138 12 00


Assicura una tenuta ottimale del raccordo.
Disponibile da 6 a 60 mm di diametro esterno.
Applicazioni: Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Robotica, Imballaggio
Materiale corpo: Rame
Dimensione filettatura attacco 1: M12
Tipo di connessione 1: Metrico
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Rondella di tenuta
Tipo di prodotto: Accessori per guarnizioni
Quantità per scatola: 100
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,001

Punti di forza




- Ampia gamma e flessibilità - Una gamma completa, dai semplici adattatori alle soluzioni modulari per collettori - Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio - Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione:




Ottone nichelato o alluminio anodizzato - Acciaio inox per ambienti corrosivi - Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni - Design robusto - Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale - Forme forgiate per una maggiore resistenza meccanica

Applicazioni









- Automazione di fabbrica - Altri prodotti - Imballaggio - Impianti di assemblaggio di veicoli - Abbigliamento - Alimenti e bevande - Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi - Adatto per alta e media pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Peso imballaggio78 g
Materialerame
Diametro interno12,2 mm
Diametro esterno15,4 mm
60 mm
Codice doganale84842000
0,21 IVA esclusa
/ Unità
0,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione