BONDED SEAL 3/8 BSP 0137 17 00

Legris Anello di tenuta composito per G3/8

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0137 17 00
Rubix:160000001715326
Produttore:0137 17 00
EAN:0820099118291
BONDED SEAL 3/8 BSP 0137 17 00

Riepilogo info tecniche

Tipologia137
Materialeacciaio zincato
Diametro interno17,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BONDED SEAL 3/8 BSP 0137 17 00


Da utilizzare con corpo e dado per formare un raccordo a compressione Legris completo.

Consigliato per il collegamento a rame termoplastico, ottone o rame temprato. Garantisce una tenuta ottimale dell'installazione.
Applicazioni: Pneumatica, processo automobilistico, lavorazione alimentare, robotica, tessile, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio, zincato
Dimensione filettatura attacco 1: G 3/8
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi industriali
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Tenuta incollata
Tipo di prodotto: Accessori per guarnizioni
Quantità per scatola: 10
Materiale guarnizione: NBR
Forma: n/a
Peso: 0,002

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Peso imballaggio28 g
Tipologia137
Materialeacciaio zincato
Diametro interno17,4 mm
Diametro esterno23,7 mm
60 mm
Codice doganale40169300
€ 2,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione