COPPER WASHER 1/4 BSPP 0138 13 00

Legris Rondella di rame 138

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:0138 13 00
Rubix:160000001715344
Produttore:0138 13 00
EAN:0820099118840
COPPER WASHER 1/4 BSPP 0138 13 00

Riepilogo info tecniche

Materialerame
Diametro interno13,2 mm
Diametro esterno17,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COPPER WASHER 1/4 BSPP 0138 13 00


Assicura una tenuta ottimale del raccordo.
Disponibile da 6 a 60 mm di diametro esterno.
Applicazioni: Robotica, Tessile, Pneumatica, Processo automobilistico, Processo alimentare, Imballaggio
Materiale corpo: Rame
Dimensione filettatura attacco 1: G 1/4
Tipo di attacco 1: BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per il tipo di fluido: Vedere le specifiche tecniche della parte.
Materiale dell'anello di tenuta: n/a
Materiali di costruzione: n/a (dado)
Pressione massima di esercizio: n/a
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Posizione di montaggio: n/a
Numero di uscite: n/a
Dimensione esagonale del dado: n/a
Stile del prodotto: Rondella di tenuta
Tipo di prodotto: Accessori per guarnizioni
Quantità per scatola: 100
Materiale di tenuta: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,001

Punti di forza




- Ampia gamma e flessibilità - Una gamma completa, dai semplici adattatori alle soluzioni modulari per collettori - Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio - Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione:




Ottone nichelato o alluminio anodizzato - Acciaio inox per ambienti corrosivi - Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni - Design robusto - Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale - Forme forgiate per una maggiore resistenza meccanica

Applicazioni









- Automazione di fabbrica - Altri prodotti - Imballaggio - Impianti di assemblaggio di veicoli - Abbigliamento - Alimenti e bevande - Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi - Adatto per alta e media pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Peso imballaggio129 g
Materialerame
Diametro interno13,2 mm
Diametro esterno17,9 mm
60 mm
Codice doganale84842000
0,41 IVA esclusa
/ Unità
0,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione