Riferimenti
Usag:244 3/4 265
Rubix:160000000339805
Produttore:U02440401
EAN:8010239013506


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 265 mm |
| Diametro | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02440401 244 3/4_265 LEVA AD ANGOLO -B-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 752 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Lunghezza | 265 mm |
| Diametro | 70 mm |
| Tipologia | leva ad angolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione