U02360803 236 1/4_150 PROLUNGA -E-
PROLUNGHE 1/4" USAG 236 1/4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:236 1/4 150
Rubix:160000000339753
Produttore:U02360803
EAN:8010239012714


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
| Diametro | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02360803 236 1/4_150 PROLUNGA -E-
ISO 3316
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x50x150 mm |
|---|---|
| Peso | 62 g |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Lunghezza | 150 mm |
| Diametro | 11,5 mm |
| Tipologia | prolunga maschio/femmina (m/f) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore