Riferimenti
Usag:236 3/4 M 250
Rubix:160000000339744
Produttore:U02360406
EAN:8010239012622

Documenti
Dettagli del prodotto : U02360406 236 3/4 M_250 PROLUNGA
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione fosfatata - Utilizzare la spina di tenuta 235 MC/7 (Q02350106) - Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MD/7 (Q02350126)
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 1166 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Lunghezza | 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
