Riferimenti
Usag:236 3/8 250
Rubix:160000000339727
Produttore:U02360002
EAN:8010239012462

Documenti
Dettagli del prodotto : U02360002 236 3/8_250 PROLUNGA -E-
ISO 3316
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 240 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Lunghezza | 250 mm |
| Tipologia | prolunga |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
