009200826-PROLUNGHE 255MM 1/2 /22 920/22
PROLUNGHE CON ATTACCHI QUADRI MASCHIO E FEMMINA 1/2" BETA 920/20÷920/23
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:920/22
Rubix:160000000005272
Produttore:009200826
EAN:8014230035413


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 255 mm |
| Diametro | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009200826-PROLUNGHE 255MM 1/2 /22 920/22
UNI/ISO 3316 DIN 3123
Esecuzione cromata
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Peso | 288 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 255 mm |
| Diametro | 22 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore