PROLUNGA S.217RC

S.RC - Prolunghe di bloccaggio con azionamento da 1/2"

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:S.217RC
Rubix:160000000311010
EAN:3148510579719
PROLUNGA S.217RC
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza500 mm
Diametro23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PROLUNGA S.217RC


S.RC - Prolunghe di bloccaggio con attacco da 1/2"
- Sicurezza totale grazie al sistema di bloccaggio che impedisce la perdita della presa.
- Sicurezza e sblocco immediato, grazie all'anello zigrinato retrattile, per una totale fiducia dell'utente.
- Bloccaggio positivo per l'uso di bussole con intaglio a sfera interno.
- Finitura: cromo lucido con anello fosfatato.

Punti di forza

Sicurezza totale: Questo meccanismo di bloccaggio impedisce la caduta accidentale della presa. - La sicurezza e lo sgancio istantaneo dell'anello zigrinato offrono un certo comfort all'utente.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso864 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)498x22x22 mm
Peso imballaggio865 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza500 mm
Diametro23 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
50,73 IVA esclusa
/ Unità
61,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione