RIC.CHIAVI A BUSS.1/4 942E 100

Estensione-2090-4

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:2090-4
Rubix:160000000860624
Produttore:6170400
EAN:4010886617045
RIC.CHIAVI A BUSS.1/4 942E 100
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza97 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RIC.CHIAVI A BUSS.1/4 942E 100


Prolunga 1/4" 97 mm Sec. DIN 3123, ISO 3316 Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza97 mm
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,36 IVA esclusa
/ Unità
16,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione