U02360306 236 1/2 M_125 PROLUNGA
PROLUNGHE MACCHINA 1/2" USAG 236 1/2 M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:236 1/2 M 125
Rubix:160000000339740
Produttore:U02360306
EAN:8010239012561

Documenti
Dettagli del prodotto : U02360306 236 1/2 M_125 PROLUNGA
ISO 1174-2
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/4
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 125x30x20 mm |
|---|---|
| Peso | 224 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 125 mm |
| Tipologia | prolunga macchina |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
