PROLUNGHE MM.250 - 3/8 953F

Estensione-3090-10

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:3090-10
Rubix:160000000860677
Produttore:6236870
EAN:4010886623688
PROLUNGHE MM.250 - 3/8 953F

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza250 mm
Diametro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PROLUNGHE MM.250 - 3/8 953F


Prolunga 3/8" 250 mm Sec. DIN 3123, ISO 3316 Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza250 mm
Diametro10 mm
Codice doganale82042000
24,16 IVA esclusa
/ Unità
29,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione