Riferimenti
Gedore:1990-5
Rubix:160000000860861
Produttore:6143860
EAN:4010886614389


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 12,5 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 12,3 mm |
| Diametro | 24 mm |
Dettagli del prodotto : PROLUNGA DA 1/2 970RF 125
Prolunga 1/2" 125 mm Sec. DIN 3123, ISO 3316 Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromata * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 12,5 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 12,3 mm |
| Diametro | 24 mm |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione