009280815-PROLUNGA 200MM 3/4 /21 928/21
PROLUNGHE CON ATTACCHI QUADRI MASCHIO E FEMMINA 3/4" BETA 928/20 - 928/21 - 928/22
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:928/21
Rubix:160000000005459
Produttore:009280815
EAN:8014230036342


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Diametro | 34 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009280815-PROLUNGA 200MM 3/4 /21 928/21
UNI/ISO 3316 - DIN 3123
Esecuzione cromata
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso | 583 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Lunghezza | 200 mm |
| Diametro | 34 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore