U02370052 237 D 1/4_130 CRICCHETTO
Cricchetto semplice con quadro di manovra scorrevole
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:237 D 1/4 130
Rubix:160000000339768
Produttore:U02370052
EAN:8010239138568


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 130 mm |
| Diametro | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02370052 237 D 1/4_130 CRICCHETTO
Modello a 60 denti con angolo di ripresa di soli 6° per operare in spazi ristretti - Impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente - Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x24x40 mm |
|---|---|
| Peso | 90 g |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Lunghezza | 130 mm |
| Diametro | 24 mm |
| Tipologia | cricchetto con quadro di manovra scorrevole |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione