U02360300 236 1/2_75 PROLUNGA -E-
PROLUNGHE 1/2" USAG 236 1/2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:236 1/2 75
Rubix:160000000339739
Produttore:U02360300
EAN:8010239012530

Documenti
Dettagli del prodotto : U02360300 236 1/2_75 PROLUNGA -E-
ISO 3316
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 132 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 75 mm |
| Tipologia | prolunga |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
