009200827-PROLUNGHE 375MM 1/2 /23 920/23
PROLUNGHE CON ATTACCHI QUADRI MASCHIO E FEMMINA 1/2" BETA 920/20÷920/23
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:920/23
Rubix:170000001012273
Produttore:009200827
EAN:8014230847054
Documenti
Dettagli del prodotto : 009200827-PROLUNGHE 375MM 1/2 /23 920/23
UNI/ISO 3316 DIN 3123
Esecuzione cromata
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 375 mm |
| Diametro | 22 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

