009200822-PROLUNGHE 125MM 1/2 /21 920/21
PROLUNGHE CON ATTACCHI QUADRI MASCHIO E FEMMINA 1/2" BETA 920/20÷920/23
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:920/21
Rubix:160000000005271
Produttore:009200822
EAN:8014230035406


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 125 mm |
| Diametro | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009200822-PROLUNGHE 125MM 1/2 /21 920/21
UNI/ISO 3316 DIN 3123
Esecuzione cromata
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso | 163 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 125 mm |
| Diametro | 22 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore