Riferimenti
Usag:236 3/8 125
Rubix:160000000339726
Produttore:U02360001
EAN:8010239012455

Documenti
Dettagli del prodotto : U02360001 236 3/8_125 PROLUNGA -E-
ISO 3316
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x40x130 mm |
|---|---|
| Peso | 125 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Lunghezza | 125 mm |
| Tipologia | prolunga maschio/femmina |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
