Riferimenti
Usag:236 1/4 SN 150
Rubix:160000000339754
Produttore:U02360806
EAN:8010239012745

Documenti
Dettagli del prodotto : U02360806 236 1/4 SN_150 PROLUNGA
Torsione massima ammissibile 2,8 Nm - Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio - Stelo flessibile che consente di operare su bulloni di difficile accesso - Esecuzione quadro e corpo lama nichelata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x30x20 mm |
|---|---|
| Peso | 42 g |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Lunghezza | 150 mm |
| Tipologia | prolunga flessibile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
