PROLUNGA DA 1/2 970RF 1 250

Ricambi per chiavi a bussola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:1990 A-10
Rubix:160000000881967
Produttore:1640801
EAN:4010886831359
PROLUNGA DA 1/2 970RF 1 250

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza250 mm
Diametro12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PROLUNGA DA 1/2 970RF 1 250


Prolunga con dispositivo di sgancio 1/2" 250 mm Facilita l’accesso nel caso di viti incassate Con anello di sicurezza contro l’allentamento accidentale Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza250 mm
Diametro12,5 mm
Codice doganale82042000
€ 44,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione