PROLUNGHE DA 1/2 970RF 180

Estensione-1990-7

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:1990-7
Rubix:160000000860862
Produttore:6142890
EAN:4010886614280
PROLUNGHE DA 1/2 970RF 180

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento12,5 mm (vierkant, 1/2') ''
Lunghezza180 mm
Diametro12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PROLUNGHE DA 1/2 970RF 180


Prolunga 1/2" 180 mm Sec. DIN 3123, ISO 3316 Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromata * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento12,5 mm (vierkant, 1/2') ''
Lunghezza180 mm
Diametro12,5 mm
Codice doganale82042000
€ 22,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione