U02360400 236 3/4_100 PROLUNGA -E-
PROLUNGHE 3/4" USAG 236 3/4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:236 3/4 100
Rubix:160000000339741
Produttore:U02360400
EAN:8010239012592

Documenti
Dettagli del prodotto : U02360400 236 3/4_100 PROLUNGA -E-
ISO 3316
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 433 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tipologia | prolunga m/f |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
