PROLUNGA S.210

Estensioni a S da 1/2

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:S.210
Rubix:160000000310998
EAN:3148510579009
PROLUNGA S.210
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza130 mm
Diametro23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PROLUNGA S.210


d [mm]: 23d1 [mm]: 16.5L [mm]: 75 Quadrato ["]: 1/2 [g]: 130
RALLONGE 1/2 LGUEUR 130MM - S.210 - (UC5)

Punti di forza

• Finish: shiny chrome-plated.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso223 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)129x22x22 mm
Peso imballaggio222 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza130 mm
Diametro23 mm
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,85 IVA esclusa
/ Unità
12,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione