U02360802 236 1/4_100 PROLUNGA -E-
PROLUNGHE 1/4" USAG 236 1/4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:236 1/4 100
Rubix:160000000339752
Produttore:U02360802
EAN:8010239012707

Documenti
Dettagli del prodotto : U02360802 236 1/4_100 PROLUNGA -E-
ISO 3316
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x100 mm |
|---|---|
| Peso | 42 g |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tipologia | con attacco quadro maschio e femmina |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
