009100826-PROLUNGA 250MM 3/8 /22 910/22
PROLUNGHE CON ATTACCHI QUADRI MASCHIO E FEMMINA 3/8" BETA 910/20 - 910/21 - 910/22
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:910/22
Rubix:160000000004917
Produttore:009100826
EAN:8014230033617


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 250 mm |
| Diametro | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009100826-PROLUNGA 250MM 3/8 /22 910/22
UNI/ISO 3316 DIN 3123
Esecuzione cromata
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 289x61x25 mm |
|---|---|
| Peso | 173,8 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Lunghezza | 250 mm |
| Diametro | 17 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore