RIC.CHIAVI A BUSS.1/4 942E 150

Estensione - 2090-6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2090-6
Rubix:160000000860625
Produttore:6171210
EAN:4010886617120
RIC.CHIAVI A BUSS.1/4 942E 150

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza148 mm
Diametro6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RIC.CHIAVI A BUSS.1/4 942E 150


Prolunga 1/4" 148 mm Sec. DIN 3123, ISO 3316 Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza148 mm
Diametro6,3 mm
Codice doganale82042000
13,76 IVA esclusa
/ Unità
16,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione