009000826-PROLUNGHE ANGOLARI MM100 1/4 AN/100 900AN/100
Prolunghe con attacchi quadri, maschio e femmina 1/4" angolari, cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:900AN/100
Rubix:160000000004671
Produttore:009000826
EAN:8014230087504


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Diametro | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009000826-PROLUNGHE ANGOLARI MM100 1/4 AN/100 900AN/100
Prolunghe con attacchi quadri, maschio e femmina 1/4" angolari, cromate
Punti di forza
Prolunghe con attacchi quadri, maschio e femmina 1/4" angolari, cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso | 44 g |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Lunghezza | 100 mm |
| Diametro | 11,5 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore