U02360202 236 1/2_250 PROLUNGA -E-
PROLUNGHE 1/2" USAG 236 1/2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:236 1/2 250
Rubix:160000000339738
Produttore:U02360202
EAN:8010239012523

Documenti
Dettagli del prodotto : U02360202 236 1/2_250 PROLUNGA -E-
ISO 3316
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 418 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 250 mm |
| Tipologia | prolunga |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
