009000825-PROLUNGHE ANGOLARI MM50 1/4 AN/50 900AN/50
Prolunghe con attacchi quadri, maschio e femmina 1/4" angolari, cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:900AN/50
Rubix:160000000004670
Produttore:009000825
EAN:8014230087498


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Diametro | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009000825-PROLUNGHE ANGOLARI MM50 1/4 AN/50 900AN/50
Prolunghe con attacchi quadri, maschio e femmina 1/4" angolari, cromate
Punti di forza
Prolunghe con attacchi quadri, maschio e femmina 1/4" angolari, cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso | 22 g |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Lunghezza | 50 mm |
| Diametro | 11,5 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore