Riferimenti
Gedore:1990-3
Rubix:160000000860860
Produttore:6143780
EAN:4010886614372


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 12,5 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 7,5 mm |
| Diametro | 23 mm |
Dettagli del prodotto : PROLUNGHE DA 1/2 970RF 76
Prolunga 1/2" 76 mm Sec. DIN 3123, ISO 3316 Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromata * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Quadro di trascinamento | 12,5 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 7,5 mm |
| Diametro | 23 mm |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione