Riferimenti
Facom:S.208S
Rubix:160000000310991
EAN:3148510577708





Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
|---|---|
| Lunghezza | 75 mm |
| Diametro | 23 mm |
Dettagli del prodotto : PROLUNGA ANGOLARE S.208S
S.S - Prolunghe angolari da 1/2"
-La forma sferica del quadrato maschio consente una deviazione angolare di 8° della prolunga rispetto alla presa.
- Utile dove l'accesso è limitato.
-Presentazione: Cromo lucido.
-La forma sferica del quadrato maschio consente una deviazione angolare di 8° della prolunga rispetto alla presa.
- Utile dove l'accesso è limitato.
-Presentazione: Cromo lucido.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 124 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 75x22x22 mm |
| Peso imballaggio | 126 g |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 75 mm |
| Diametro | 23 mm |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione